バッテリーロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48284086 品番LM-01
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キータイプには新しくニュアンスカラーを追加
「まさか」の前に安心をプラス。
走行を妨げない必要最小限のサイズを実現した、特殊加工によるワイヤー形状により見た目もスマートに電動アシスト自転車のバッテリーを守ります。
シリコンバンパーが付いているので、万が一車体やバッテリーに当たっても安心です。
車体に優しい
邪魔にならない
スリムで素敵

付属品両面キー2本 スモーキーグリーン 質量(g)約70 長さ(cm)約30 太さ(mm)約8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする