ペダル Pretzel

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 48284244 品番 -
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。
スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。
リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。
バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。

用途オフロード・街乗り 材質ボディ・側板:アルミ シルバー 質量(g)約530 ベアリングボールベアリング 寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅) モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする