曜日別特売
- ペダル Pretzel 三ヶ島製作所 48284260

- ペダル Pretzel 三ヶ島製作所 48284260
- ペダル Pretzel 三ヶ島製作所 48284260
- ペダル Pretzel 三ヶ島製作所 48284260

ペダル Pretzel

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ブラック
内容量1ペア注文コード48284260品番-
参考基準価格(税別)¥7,490販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

人気モデルGAMMAよりもさらに幅広な踏面を確保するため、C型のアルミダイカストパーツを組み込んだスパイクピン付きペダルです。
スチール製のM4スパイクピンが8か所設置されており、またペダル中心に向かってわずかに凹状にデザインされたコンケーブ設計を採用。滑りにくく安定した踏面を確保しています。日常使いだけでなく、グラヴェルロードにも最適なペダルです。
リフレクターが内蔵されており、自転車通勤・通学の帰り道など、夜間走行の際に後方から近づく自動車のヘッドライトに反射し、視認性を高めます。
バレルポリッシュによるシルバー、カチオン電着塗装によるブラックの2種類がラインナップされています。

用途
オフロード・街乗り
材質ボディ・側板:アルミブラック質量(g)約530ベアリングボールベアリング寸法(幅W×長さL)(mm)94(踏み面横幅)×114(踏み面前後幅)モード踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする