使用例

ペットキャリー自転車カゴカバー 電動アシスト用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード48284409 品番D-2F-PT-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

普段使っている自転車の前カゴが、本格的なペットキャリーに変身!愛犬とのお出かけや通院に!
天井とサイドには通気性の高いメッシュ窓の構造を採用。さらに移動中もペットの様子が見えるので安心!
カバー内側にはクッション材が入っており、走行中の揺れや衝撃を緩和し安全に運べる!
通常サイズのカゴから電動アシスト車のワイドカゴまでピッタリフィット!側面にはポケットがついているのでお散歩グッズなど収納可能。
移動中に飛び出しによる不慮の事故を防ぐ、飛び出し防止ベルトを付属。
飛び出し防止ベルト・カバーの外で持ち運びできるマナー袋ケース付き
シーツなどを入れられる前ポケット
小物をひっかけられるDカン付き
大きな開口部で乗り降ろしラクラク
通気性の高いメッシュ窓
フック3か所での簡単取り外し

用途公園、ドックラン、ペットカフェへのお出かけ、病院への通院など 付属品カバー本体、芯材、マナー袋ケース、底板 適合前かご専用、電動アシスト車のワイドカゴにも対応(一般的な前カゴに対応) 材質生地/上側:PVCメッシュ・ 外側:ポリエステル(裏PUコート)・内側:ポリエステル(裏TPU)・芯材/POM ネイビー 適応体重(kg)6未満のわんちゃん 1匹専用(例:トイプードル・ポメラニアン・チワワ・ミニチュアダックスなど) 適合寸法(cm)【カゴ】カゴ周囲:約135〜147・カゴ深さ:約23〜29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする