XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源関連商品
ECE40US09-S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48284644
品番
ECE40US09-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85〜AC264
定格出力電流(A)
4.44
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC9
RoHS指令(10物質対応)
対応