XP POWER
XP POWERの 電源(制御機器)
XP POWERの 変圧・変換
XP POWERの スイッチング電源関連商品
ECE40US15
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48284687
品番
ECE40US15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC85〜AC264、DC120〜DC370
定格出力電流(A)
3.47
定格出力電力(W)
40
定格出力電圧(V)
DC15
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48284687
ECE40US15
65268116
ECE40US15
XP Power スイッチング電源 15V dc 2.67A 40W ECE40US15
XP POWER
1個
¥
7,798
税込
¥
8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)