HellermannTyton プリンタリボン,ケーブルラベル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)100 シリーズTTRW 注文コード48284697 品番556-00133
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は幅・シリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様熱転写プリンタ及びカラープリンタリボン. TT420は、Hellermann Tytonのあらゆる熱転写材料(ラベル、ケーブルラミネータ、熱収縮チューブ、識別プレート)に最適 TTDTH熱転写リボンは、DTHプリンタにのみ使用 感熱プリンタ又は熱転写プリンタとして(1インチコアの300 m標準カラープリンタリボンと組み合わせて)使用 連続的に調整可能なラベルセンサ 頑丈なスプリング式203 dpiプリントヘッド フォントとラベル、及びリニア / 二次元バーコードを出力 最大印刷速度: 127 mm/s 最大キャリア幅: 108 mm / 最大ラベル高さ: 998 mm USB、パラレル、シリアルの各インターフェイス(2 mのUSBケーブルが付属) あらゆるHellermann Tyton識別ソリューションを簡単に処理するための外部ディスペンサー、RS品番: < 447-355') 447-355/ 幅(mm)100 長さ(m)300 シリーズTTRW RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプリボン 併用可能製品TT 420ラベルプリンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする