AR-1523 エココードプロテクター グリーンクロス 48284829 AR-1523 エココードプロテクター グリーンクロス 48284829

エココードプロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48284829 品番 AR-1523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

工場内や道路でのコード保護に最適なコードプロテクターです。ゴム製に比べて、耐久性、耐摩耗性、引裂強度が高くなっており、また重量は軽くなっています。耐久性については、約2tの普通自動車の乗り上げ試験にクリアしています。プラスチック製のため、ゴム臭がなく設置面への色移りもないほか、廃棄後も再利用が可能です。素材がやわらかいので巻き癖が少なく、コードの出し入れが簡単です。

用途工場内や道路でのコード保護に。 材質プラスチック 長さ(mm)4000 幅(mm)160 直径(Φmm)40(×4m巻) 高さ(mm)53 耐荷重(t)2 通し穴径(Φmm)40×1個、20×2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本来の用途以外には使用しないでください。本製品に故意に無理な力を加えないようにしてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする