埋込充電用USBコンセント(USB-C) 1ポート1コモジュール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48284890 品番 WN14841B
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。
「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。
「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。
「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。

ブラック タイプUSBコンセント1ポート(18W)(USB-C) 種類埋込 出力DC 5V 3A/DC 9V 2A 入力AC100V-35VA(50Hz/60Hz) 適合シリーズアドバンス
注意
※うなり音が発生したり、使用中製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
※水滴浸入の恐れがありますので、製品を上向きに施工しないでください。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。USBコンセントにプラグを無理に挿したり、ひねらないでください。また、USBケーブルに足を引掛けないでください。USBコンセントが壊れる原因となります。
※「WTF7003W」などの1連用コンセントプレートに取り付ける場合はUSBコンセントは1コまでとしてください。タテに2コ以上取付ると発熱の影響により故障する恐れがあるため使用できません。組合せ可能な製品は、15A、125Vのシングルコンセントのみです。
※USBコンセントは浅型ボックスへの取り付けはできません。深型スイッチボックスをご使用ください。
※ボックスレス工事の場合、取り付け部の奥行はWN1485シリーズ:55mm以上を推奨します。
※線間絶縁抵抗測定ではこの製品をはずしてください。電線(電路)と大地間は取り付けたままできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする