埋込充電用USBコンセント(USB-C) 2ポート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48284944 品番 WTL1488B
参考基準価格(税別)¥21,650 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ACアダプタの混雑を解消。豊富なラインナップでスマートな充電環境を実現します。
「ACアダプタ要らずで充電環境をスマートに」ACアダプタを使わずに直接充電が可能なUSBコンセント。カフェやホテル、ワークプレイスなど、様々なシーンで快適な充電環境を実現します。
「世界共通規格」USB規格は世界共通のため、通常のコンセントのような変換は不要。インバウンド需要にも対応できます。
「高い耐久性」コネクタ挿抜回数3万回保証の耐久性。抜き差しの多い場所でも安心です。

ブラック タイプUSBコンセント2ポート(最大60W)(USB-C) 種類埋込 出力(ポート1)DC 5V 3A/DC 9V 3A/DC 15V 3A/DC 20V 2.25A(短時間最大電流3A)、(ポート2)DC 5V 2A、(ポート1+2同時利用)ポート1:最大DC 20V 1.5A(短時間最大電流2.5A)、ポート2:最大DC 5V 2A 入力AC100V-95VA(50Hz/60Hz) 適合シリーズアドバンス
注意
※うなり音が発生したり、使用中製品の表面が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
※水滴浸入の恐れがありますので、製品を上向きに施工しないでください。2ポート製品の出力電流の合計は3Aです。2台同時充電時に機器の組合せによっては、充電時間が通常より長くなる場合やまれに2台同時充電できない可能性があります。機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。USBコンセントにプラグを無理に挿したり、ひねらないでください。また、USBケーブルに足を引掛けないでください。USBコンセントが壊れる原因となります。
※「WTL1488□」のみの連接施工をしないでください。表面温度が上昇して発熱、発火の原因になります。
※短時間最大電流とは、コンセント内部の温度が安全に使用可能な環境時に出力可能となる最大電流です。コンセント内部が高温となった場合は内蔵の温度センサにより出力電流を低減させます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする