宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285179 品番WNW1610W
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。
専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。

用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。 仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台) 使用温度範囲(℃)0〜35 消費電力(W)最大10 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES) 伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps 伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作 対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m) 使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 〜 2483.5【1 〜13】、5150 〜 5250:W52【36/40/44/48】、5250 〜 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 〜 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
注意
※本体設定画面で「コンバーター」への切り替えとモバイルルーターとの接続設定が必要です。
※端末がローミング機能に対応している必要があります。
※接続が切り替わる条件は端末側の仕様によります。他のアクセスポイントが近づくと常に切り替わるとは限りません。
※ローミング設定を有効にすると接続できない端末があります。その場合は無効にしてください。
※本器にはルーター機能がないため、引き渡し後など本器の使用には別途ルーターの設置/接続が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする