M18 FUEL 356mmトップハンドルチェーンソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285337 品番M18 FTHCHS35-0G0 JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

POWERSTATE ブラシレスモーターは、エンジン式以上の高出力が可能にする硬材を切断するハイパワー高負荷時に安定したチェーンスピードをキープできるFUELテクノロジー搭載35ccのエンジン式に 勝る切断速度モーターが止まらずに硬材を切断するパワー ・ トルクを発揮排気ガス排出ゼロランヤード固定ループ:高所作業用のタイオフポイント無段変速トリガー:思い通りにパワーを制御可能

付属品本体、レンチ、チェーンオイル 寸法(mm)チェーンゲージ:1.1 質量(kg)3.2(ガイドバーとチェーンを除く)、3.8(本体のみ) チェーンピッチ(mm)8.3/ ロープロファイル 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)15 リンク数59 切断可能寸法(mm)木:343 (13.5インチ) ガイドバー長さ(mm)356(14インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする