椿本チエイン
ステンレスドライブチェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
ピッチ(mm)
12.7
注文コード
48285361
品番
RS40-SS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,600
この商品は
ピッチ・内容量
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
ユニットリンク数
240
タイプ
ユニット単位
その他
カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)
ステンレス
種類
ローラーチェーン
列数
1
最大許容張力(kN)
0.44
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48285361
RS40-SS-1
06172302
RS40-SS-1-RP-U
ステンレスローラチェーンSS
椿本チエイン
1本
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました