ゲームコントローラー用無線接続アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48285845 品番VTS-MLMGDPC
参考基準価格(税別)¥1,628 販売価格(税込) ¥1,781
販売価格(税別)
1,619

普段使い慣れたコントローラーをWindows(XInput)で使用でき、より快適にプレイを楽しむことができる変換アダプタ ゲームプレイ上で遅延のない操作性を実現 無線接続の為、すっきり快適にプレイ可能 最初に各コントローラーのペアリング手順で完了させれば、次回以降は手軽に起動可能

セット内容本体 接続方式USBレシーバーを使用した無線接続 対応機種PC(Windows11/10) 入力方式XInput方式 対応Switch用PRO コントローラー、PS5用コントローラー、PS4用コントローラー
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする