ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, 熱可塑性樹脂ポリウレタン SOFTFIXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(16個)
幅(mm)
7
注文コード
48285887
品番
115-07190
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
幅・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
180
幅(mm)
7
色
黒
材質
熱可塑性樹脂ポリウレタン
紫外線カット
あり
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
SOFTFIX
引張強度(N)
57
最大バンドル直径(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応