曜日別特売
ADIRRVMDB 赤外線リモコン受光USBアダプタ ビット・トレード・ワン 48286256

ADIRRVMDB 赤外線リモコン受光USBアダプタ ビット・トレード・ワン 48286256
ADIRRVMDB 赤外線リモコン受光USBアダプタ ビット・トレード・ワン 48286256
ADIRRVMDB 赤外線リモコン受光USBアダプタ ビット・トレード・ワン 48286256
ADIRRVMDB 赤外線リモコン受光USBアダプタ ビット・トレード・ワン 48286256

赤外線リモコン受光USBアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48286256品番ADIRRVMDB
参考基準価格(税別)¥4,378販売価格(税込)¥4,806
販売価格(税別)
4,369

赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。

セット内容モジュール一式/USBケーブル質量(g)約60ケーブル長(m)受光部:約3対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×20(受光部除く)インターフェースUSB miniB対応フォーマット家電協/NEC/SONY/三菱
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする