曜日別特売
ACFAN00125A ケースファン ARCTIC 48286308

ACFAN00125A ケースファン ARCTIC 48286308
ACFAN00125A ケースファン ARCTIC 48286308
ACFAN00125A ケースファン ARCTIC 48286308
ACFAN00125A ケースファン ARCTIC 48286308
ACFAN00125A ケースファン ARCTIC 48286308

ケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48286308品番ACFAN00125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,351

PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト

寸法(mm)140×140×27定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)2.4回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10仕様リブ:なし質量(g)194電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする