曜日別特売
- ビニライン 日亜ペイント 48286527

ビニライン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(20kg)注文コード48286527品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ビニラインはアスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等のライン塗装用のアクリル水系塗料です。
従来の溶剤系塗料の場合、アスファルトやアスコンへの塗装は、アスファルトの溶出によるニジミが生じ、難しい課題とされてきました。
また、溶剤系塗料は臭気や火気の問題もあります。
ビニラインは、水系塗料であるためこの心配が全くなく、しかもコンクリートは勿論アスファルトにも、極めて付着性が優れています。
1.水で薄めて塗装し、引火の危険がなく、用具も水洗いできます。
2.ローラーや刷毛さばきの作業性がよく、塗装が簡単です。
3.乾燥がはやく、2時間でリフトや自動車の走行が可能です。
4.乾燥塗膜は耐水性や耐摩耗性に優れています。
5.特殊充填剤の使用により、スリップを防ぎます。

用途水性ライン用塗料 (艶消)主成分アクリル水系塗料粘度100~110主な用途アスファルト、アスコン、コンクリートで舗装された、構内道路、駐車場、工場、倉庫等不揮発分65~70%塗布面積(m2/kg)2(15cm巾ライン換算:13m/kg)乾燥時間(時間)【歩行】夏期:約1/冬期:約2、【車輌通行】夏期:約2/冬期:約3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐水性、耐摩耗性、艶消し、速乾性
注意
※被塗面の砂、ゴミ、水分、油分等は充分取り除いて下さい。
※5~10%の水で薄め、ローラー、刷毛塗りして下さい。
※冬期 5℃以下での塗装は避けて下さい。
※新しいコンクリート面は2~3週間以上たってから、塗って下さい。
※天気を見定めて、天気のよい日に塗装して下さい。
※水のよくたまる所には適さない事があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする