曜日別特売
ST-999-NR-89 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 48286806

ST-999-NR-89 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 48286806
ST-999-NR-89 ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入) APLUS(クマモト) 48286806

ステンレス中厚丁番(ナイロンリング入)

(1件のレビュー)
長さ(mm)89
幅(mm)56
内容量1個注文コード48286806品番ST-999-NR-89
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
寸法A(mm)89寸法B(mm)56寸法C(mm)1.2寸法E(mm)34寸法G(mm)7.5寸法H(mm)10.5長さ(mm)89幅(mm)56板厚(mm)1.2ねじ穴数6付属品木ねじ(3.5×22)×6本仕様ナイロンリング入材質(羽根・軸)SUS430種類平丁番呼称89仕上ヘアーライン木ねじ寸法(mm)3.5×22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-07
用途: 屋外ストッカーの扉

初めて使用して6年たちますがステンレスなので錆もキシミもありません。
安いのでその後も愛用してますが付属のステンレス皿ビスがなぜかドライバー+1番用なので使い勝手が悪い。わざわざ+2番用の皿ビスを購入して使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする