耐水シート ボネーガ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 48286859 品番 1110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

しなやかさこそ”強さ”
柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減
ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。
折って使用する場合も、裏スベリしません。
優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。

用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。 形状1001 粒度P120 基材Cw シートサイズ(mm)230×280 砥粒C 接着剤R/R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする