耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48287087 品番 H-PVC 0.5mm 10m<BK>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。

用途ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線 長さ(m)10 導体構成(本/mm)1/0.5 導体径(mm)Φ0.5 仕上外径(Φmm)約1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする