協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電線/ケーブル
協和ハーモネットの FA用ケーブル
協和ハーモネットの 固定用ケーブル
耐熱通信機器用ビニル電線 H-PVC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48287130
品番
H-PVC 0.5mm 10m<GR>
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐熱性にすぐれています。
単線導体を使用していますのでエッジングが容易です。
用途
ジャンパー線、電気機器・電子機器・計測器等の内部配線
色
緑
長さ(m)
10
導体構成(本/mm)
1/0.5
導体径(mm)
Φ0.5
仕上外径(Φmm)
約1.3
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表