ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, 熱可塑性樹脂ポリウレタン SOFTFIXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
48287183
品番
115-11270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
260
幅(mm)
11
色
黒
材質
熱可塑性樹脂ポリウレタン
紫外線カット
あり
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
SOFTFIX
引張強度(N)
123
最大バンドル直径(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応