コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
バリ取りマスター 筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
48287446
品番
891-1093-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き
セット内容
線径:Φ1.0、Φ0.9、Φ0.6、Φ0.45、Φ0.3、Φ0.2
材質
砥粒入りナイロン(#180〜1000)
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
1.0、0.9、0.6、0.45、0.3、0.2
外径(Φmm)
16
使用上の注意
※逆回転での使用不可
取扱説明書:
(0.43MB)