コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ネジリブラシ
バリ取りマスター ネジリブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
48287455
品番
891-1094-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き
セット内容
線径:Φ1.0、Φ0.9、Φ0.6、Φ0.45、Φ0.3、Φ0.2
材質
砥粒入りナイロン(#180〜1000)
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
80
線径(Φmm)
1.0、0.9、0.6、0.45、0.3、0.2
外径(Φmm)
15
使用上の注意
※逆回転での使用不可
取扱説明書:
(0.43MB)