コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの 筒型・筆型・エンド型ブラシ
バリ取りマスター 筒型ブラシ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48287480
品番
891-1116-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途
加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き
材質
砥粒入りナイロン(#240)
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
75
線径(Φmm)
0.9
外径(Φmm)
16
取扱説明書:
(0.43MB)