バリ取りマスター ネジリブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48287665 品番 891-1137-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。

用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き 材質砥粒入りナイロン(#320) 軸径(Φmm)6 長さ(mm)80 線径(Φmm)0.6 外径(Φmm)15 使用上の注意※逆回転での使用不可
取扱説明書:(0.43MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする