ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150Rシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
7.6
注文コード
48287874
品番
111-14810
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
365
幅(mm)
7.6
色
黒
材質
ナイロン 66
動作温度(℃)
(Min)-40、(Max)+85
シリーズ
T150R
引張強度(N)
670
最大バンドル直径(Φmm)
100
タイプ
リリース不可
RoHS指令(10物質対応)
対応