ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電子部品(オンボード)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 機構部品(電子部品)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 基板用コネクタ
HellermannTyton 中継用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
注文コード
48289317
品番
148-00077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
PC
定格電圧(V)
600
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
ケーブル
22→12AWG
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-30、(Max)+110
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
錫