HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 50.8mm, 収縮後 25.4mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(5m) シリーズTCN20 注文コード48291094 品番300-73120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はシリーズ・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る
スリーブ径(Φmm)50.8 シュリンク径(Φmm)25.4 スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 スリーブ長(m)5 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり シリーズTCN20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする