ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton 熱収縮チューブ, 架橋ポリオレフィン,収縮前 9.5mm, 収縮後 4.7mm
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5m)
シリーズ
TCN20
注文コード
48291313
品番
901-10200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
シリーズ・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
架橋ポリオレフィン
色
黒
シリーズ
TCN20
難燃性
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
収縮率
2:1
スリーブタイプ
熱収縮チューブ
スリーブ径(Φmm)
9.5
シュリンク径(Φmm)
4.7
スリーブ長(m)
5