HellermannTyton ケーブルマーキングキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズHelagrip 注文コード48292948 品番518-05025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はシリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様< 557-017') 557-017/はサイズ1-3 mm、< 557-023') 557-023/はサイズ2-5 mm. Helagrip PVCケーブルマーカーキット. 仕切り箱入りのこの実用的なキットには、頻繁に使用される18種類の記号、数字、文字のPVCケーブルマーカーが250個ずつ含まれています。. 特長と利点: ; 各種ケーブルサイズに貼り付け可能 ; 終端処理前に貼り付け可能 ; マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 材質PVC (マーカー)様々な色 シリーズHelagrip 固定方法スライドオン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)2、(最大)5 燃焼挙動自消性 ケーブル径レンジ(mm)2→5 レジェンド-、+、0→9、Earth、L、N、R、S、T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする