ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルマーキングキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1個)
シリーズ
Helagrip
注文コード
48292957
品番
518-06025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC
色
(マーカー)様々な色
シリーズ
Helagrip
固定方法
スライドオン
入数
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
(最小)2、(最大)5
燃焼挙動
自消性
ケーブル径レンジ(mm)
2→5
レジェンド
-、+、0→9、A、E、L、N、R、S、T