ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 電気部品その他関連用品
HellermannTyton ケーブルマーカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
2.5
注文コード
48293036
品番
300-21900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・幅・内容量
など
600
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
長さ(mm)
17.5
幅(mm)
2.5
色
透明
シリーズ
Helafix
固定方法
タイ
動作温度(℃)
(Min)-60、(Max)+65
耐久性
(耐久性のある)UV抵抗
RoHS指令(10物質対応)
対応