仕様Ovalgrip PVCケーブルマーカーキット. 自己消火型PVCキャプティブ式ケーブルマーキングシステム、楕円形、電気ワイヤのマーキングに最適です。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。. 特長と利点:. 動作温度: -40 → +80 ℃ ケース入り、4800個のマーカーが付属. 内容. マーカー(各200): 番号0 → 9の抵抗、識別カラー付き A、E、L、N、R、S、T、Vの文字、黄色地に黒 +、-、アース記号、黄色地に黒 無地に赤、青、茶色のマーカー
材質PVC
色(マーカー)様々な色
シリーズOvalgrip
固定方法スライドオン
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)(最小)1.7、(最大)3.6
燃焼挙動自消性
ケーブル径レンジ(mm)1.7→3.6
レジェンド-、+、0→9、A、E、Earth、L、N、R、S、T、V