画像準備中

HellermannTyton ケーブルマーキングキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズOvalgrip 注文コード48293167 品番530-00879
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様Ovalgrip PVCケーブルマーカーキット. 自己消火型PVCキャプティブ式ケーブルマーキングシステム、楕円形、電気ワイヤのマーキングに最適です。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。. 特長と利点:. 動作温度: -40 → +80 ℃ ケース入り、4800個のマーカーが付属. 内容. マーカー(各200): 番号0 → 9の抵抗、識別カラー付き A、E、L、N、R、S、T、Vの文字、黄色地に黒 +、-、アース記号、黄色地に黒 無地に赤、青、茶色のマーカー 材質PVC (マーカー)様々な色 シリーズOvalgrip 固定方法スライドオン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)1.8、(最大)6.3 燃焼挙動自消性 ケーブル径レンジ(mm)1.8→6.3 レジェンド-、+、0→9、A、E、Earth、L、N、R、S、T、V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする