HellermannTyton ケーブルマーキングキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズRiteOn 注文コード48294339 品番550-14011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はシリーズ・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 材質ビニール (マーカー)白 シリーズRiteOn 耐久性(耐久性のある)液体 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)(最小)4、(最大)8.1 アクセサリタイプFilled Dispenser ケーブル径レンジ(mm)4→8.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする