WHA2413GP ザ・タップQ Panasonic(パナソニック) 48294408

ザ・タップQ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)1
グリーン
内容量1個注文コード48294408品番WHA2413GP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。
根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。
発熱を抑える新接続コンセント。

コンセント個数3電源コード(m)1コンセント形状2Pグリーントラスコ品番799-5440質量(g)158定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-09
用途: 器具の電源確保用に
医療・福祉・介護関連業

希望の仕様(口数、メートル長)に最も合致していたので購入。パナソニック製でもあり、問題はないかと…思いますが。

対象商品 : 48294557
2025-02-01
用途: 普段

いつもありがとうございます
またよろしくおねがいします

2024-09-29
用途: 掃除機の延長用コードとして利用

リピートです.プラグ側のガタが発生したので交換です.プラグの歯の角度が変わるのは非常に便利なのですが、壊れるのはここが多かったです.この指でカタカタと簡単に動くようになったら予防交換したほうがよいと思います(5年ぐらいだった).家庭用の掃除機で延長に利用していますが、15分程度で温かくなってきます.消費電流によるとは思いますが安全上は問題ないありませんでした.品番の下から2桁目が長さです.2443だと4m品です.参考まで.

1が参考にしています
対象商品 : 48294365
2024-04-07
用途: 家庭用
その他業種

量販店で購入するよりも安く買えたので満足です。
色も可愛く信頼出来るPanasonic製だから安心感がありますね^ ^部屋が映えます笑

対象商品 : 48294426
2019-04-12
用途: 事務所の延長コードに
建設技術センター建設業・工事業

事務所の中の、PC等の延長コード用に購入しています。
長さもちょうどいい感じです。
また、機会があればお願いしたいです。

対象商品 : 48294557
2018-01-12
用途: 部屋用に
同進金属工業株式会社

3色がとても気に入りました。自分の部屋に可愛い色です。

対象商品 : 48294532
2017-12-20
用途: 室内の部屋用
同進金属工業株式会社

3色を選びました。モノタロウでは在庫として取り置きはないそうで、届くまでには少々時間がかかりました。

対象商品 : 48294383
2017-09-21
用途: リビングにてスマホなどの充電

panasonicの製品のため安心感があります。色もいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする