仕様TIPTAG PUタグ - 高温. 熱転写プリンタ用のUV安定化高温ワイヤ及びケーブルマーカータグです。幅4.7 mmまでのケーブルタイを使用して束に取り付けられます。. 特長と利点 ; 丈夫で柔軟な素材から製造 ; 幅4.7 mmまでのケーブルタイに適合 ; 大きなケーブル及びワイヤ束に使用 ; 難燃性 ; 化学薬品、気候、摩擦に対する良好な耐性 ; 最善の結果を得るにはTT4000+及びTT430による印刷を推奨
材質ポリウレタン
長さ(mm)65
幅(mm)15
色白
シリーズTiptag
固定方法タイ
動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+120
耐久性(耐久性のある)火炎
RoHS指令(10物質対応)対応
レジェンド-0