VZ8621NL ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFIC 48294638

 

VZ8621NL ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFIC 48294638
VZ8621NL ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFIC 48294638
VZ8621NL ロングチューブpHメーター MMK SCIENTIFIC 48294638

ロングチューブpHメーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード48294638品番VZ8621NL
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥21,670
販売価格(税別)
19,700

測定範囲:0.00~14.00pH(分解能0.01pH)、測定精度:±0.1pHと高精度です。
プローブ径:Φ12mm、プローブ長:130mとロングタイプのプローブのため、細くて深いサンプルボトル等での測定も可能です。
視認性に優れた角度45°の大型LCDディスプレイ採用により、あらゆる環境下で測定値を確認しやすくなりました。
3ポイントのワンタッチ自動校正機能搭載
任意の校正値に調整が可能で、ご使用目的に沿った校正値にカスタマイズができます。
比較電極内部液は3.33mol/L KClゲルタイプを採用しており、電極の早期劣化を防止します。
電極劣化防止用保存ボトルの標準付属
防水性能IP65、温度補正機能搭載

用途研究開発・農業・食品・観賞魚・熱帯魚・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品校正粉末(pH4.01、pH6.86、pH9.18)、取扱説明書、電池(CR2032)×2個、電極保存ボトル質量(g)115電源CR2032×2個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187.4×40×58.4測定範囲(pH)0.00~14.00使用湿度範囲80%相対湿度以下(ただし結露しないこと)測定原理ガラス電極法測定温度範囲(℃)0~80寸法(高さH×幅W)(mm)ディスプレイ:29×22.5材質(プローブ)ガラス
注意
※本体一体型のため、センサ交換は出来ません。 付属のpH校正剤(pH4.01、pH6.86、pH9.86)は粉末です。校正液作成のため1種類につき精製水250mlが別途必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする