SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 万能(生木・植木)
SHARK SAWの 鞘入り
サヤ付替刃式剪定鋸 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
切断推奨サイズ:135mm以下
注文コード
48294717
品番
270mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
サビ・ヤニが付きにくい!クリアコート仕上げ
目立不要!永切れを実現する衝撃焼入
用途
庭木の剪定
果樹の剪定
仕様
切断推奨サイズ:135mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.8
表面処理
刃先部:クリアコート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.1±0.05
刃ピッチ(mm)
3