SHARK SAW
SHARK SAWの 園芸鋸
SHARK SAWの 高枝鋸
高枝鋸 剪定カーブソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48294884
品番
1.3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状
U窓効果で効率よく木くずを排出
用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き
防ヤニ:フッ素コート
速切:カーブ刃
永切:衝撃焼入
用途
高所の枝の剪定・切断に
仕様
切断推奨サイズ:150mm以下
厚さ(mm)
のこ板:0.9
刃長(mm)
300
表面処理
刃先部:フッ素コート
材質(刃)
SK85
切溝幅(mm)
1.35±0.05
刃ピッチ(mm)
3.8