伸縮式高枝鋸 剪定カーブソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48294909 品番1.8〜2.8m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長さ4段階調節可能、高い枝にも楽々届く
繊維の方向に関わらずスムーズに切れる刃形状
U窓効果で効率よく木くずを排出
用途に応じて刃の付け替え可能 手鋸用ハンドル付き
防ヤニ:フッ素コート
速切:カーブ刃
永切:衝撃焼入

用途高所の枝の剪定・切断に 仕様切断推奨サイズ:150mm以下 厚さ(mm)のこ板:0.9 刃長(mm)300 表面処理刃先部:フッ素コート 材質(刃)SK85 切溝幅(mm)1.35±0.05 刃ピッチ(mm)3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする