オーミケンシ
オーミケンシの バス用品
オーミケンシの バスタオル・フェイスタオル
カラータオル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
48295146
品番
8225
在庫数量:残り23点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
アウトレット
¥739
¥
599
バスケットに入れる
豊富な色展開で使い分けに便利なタオルです。
種別
フェイスタオル
色
イエロー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
約34×85
質量(g/枚)
約62.5
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
※色付きの製品は初めのうちは色落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
※長時間水に濡れたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。