アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの ショートエプロン
AZ-8639 エプロン ショートエプロン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48295259
品番
HS2504
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
57
素材
ストレッチギャバ
身幅(cm)
75
前中心丈(cm)
44
性別
男女兼用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。