気化性防錆紙 錆ニック じゃばら

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード48295435 品番KPB001
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。
気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。
じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、必要な長さに切り離して長いものから小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属製品に対応可能。
長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。
保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。
金属製品の保管・輸送時の防錆対策におすすめです。

材質防錆紙(クラフト) 寸法(mm)210×228(最大210×11.4m) 最小寸法(mm)105×114 防錆可能年月包んで使用する場合 :6〜12ヶ月程度、同梱して使用する場合:12〜36ヶ月程度 RoHS指令(10物質対応)対応 金属対応非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅、効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル、悪影響があるため使用不可:亜鉛
注意
※ 本製品は、すべての状況・使用形態において、錆を完全に防ぐものではありません。
※ ご使用方法・保管環境・金属の形状により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。
※ 金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。
※ 密閉された場所で使用する場合は、通気・換気をしてください。
※ 商品に使用方法等が印刷されています(無地面が薬剤塗工面です)。

商品説明動画

錆びさせたくないものに!気化性防錆紙「錆ニック」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆紙、防錆シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする