仕様Ovalgrip LFHケーブルマーカー. LFH Ovalgrip (LFHO)ケーブルは、優れた低毒性、低燃焼性、低発煙性を備えた特殊混合材料から製造されています。 単一のサイズで幅広いケーブル径に対応する特別な形状に設計されています。 このマーカーには、ハロゲン、窒素、硫黄、リンが含まれていないため、火災が発生しても毒煙を発生しません。 LFHOは標準的なスパイラルラッピングの利点をすべて備えていますが、火災の危険性が限定された用途向けに設計されています。. 特長と利点 ; 低煙性、難燃性、低毒性 ; ハロゲンフリー ; 1つのサイズで幅広いケーブル径に対応する楕円形 ; 簡単に揃えられるストレートカット
材質ポリオレフィン
長さ(mm)5
幅(mm)5.3
色黄色地に黒
使用温度範囲(℃)-40→+90
固定方法スライドオン
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+90
耐久性(耐久性のある)火炎
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)(最小)1.7、(最大)3.6
レジェンド5