曜日別特売
BC-5 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295514

BC-5 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295514
BC-5 B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所 48295514

B型切断火口(アセチレン用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
板厚(mm)作業:100~150
内容量1本注文コード48295514品番BC-5
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アセチレン用のB型切断火口です。

穴径(Φmm)2.4ねじ寸法W18-20板厚(mm)作業:100~150使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:880、切断酸素:180000、可燃性:800酸素圧力(MPa)0.5

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする