B型切断火口(アセチレン用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48295530 品番 BC-6
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アセチレン用のB型切断火口です。

穴径(Φmm)2.7 ねじ寸法W18-20 板厚(mm)作業:150〜200 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 ガス消費量(L/h)予熱酸素:1210、切断酸素:23990、可燃性:1000 酸素圧力(MPa)0.5

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする