曜日別特売
RS50-1B38TQ RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48297645

 

RS50-1B38TQ RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48297645
RS50-1B38TQ RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48297645
RS50-1B38TQ RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48297645
RS50-1B38TQ RS50 スプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン 48297645

RS50 スプロケット 1Bタイプ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
歯数38
軸穴径(Φmm)~55
内容量1個注文コード48297645品番RS50-1B38TQ
参考基準価格(税別)¥7,020販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
外径(Do)(Φmm)201ピッチ径(Dp)(Φmm)192.24ハブ径DH(mm)83下穴径d(Φmm)23ハブ長さL(mm)35種類スプロケットスプロケット形状B形歯数38歯幅(mm)8.9軸穴径(Φmm)~55軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品概略質量(kg)2.9ローラ径(Φmm)10.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする